UNiCON(ユニコン)

UNiCON(ユニコン)のページです。UNiCON(ユニコン)は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在88件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名石原ケミカル株式会社
設立1939/03/03
所在地〒652-0806 神戸市兵庫区西柳原町5番26号
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-PUNiCON(ユニコン)(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
エンジンクリーナー UNiCON(ユニコン)エンジンクリーナーUNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(18L)
当日出荷
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ノンサンプラサフ975 UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ975UNiCON(ユニコン)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カークリーム UNiCON(ユニコン)カークリームUNiCON(ユニコン)(258件のレビュー)
489税込538
1本(175mL)ほか
当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン)強力浸透ねじ緩め 411 NANOUNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(335mL)
当日出荷
注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
139 ブレーキ&パーツクリーナー UNiCON(ユニコン)139 ブレーキ&パーツクリーナーUNiCON(ユニコン)
11,980税込13,178
1箱(840mL×30本)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
タイヤ&レザーワックス 248SB UNiCON(ユニコン)タイヤ&レザーワックス 248SBUNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(18L)
当日出荷
タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度危険物の類別非危険物
FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)FMC8000-LSUNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1kg)
当日出荷
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
PPバンパースプレー 960 E UNiCON(ユニコン)PPバンパースプレー 960 EUNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン)プラスティック&ラバースプレー413UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
チッピングコート945(黒) UNiCON(ユニコン)チッピングコート945(黒)UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
床洗浄剤 225 環境対応 UNiCON(ユニコン)床洗浄剤 225 環境対応UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(18L)
当日出荷
床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物
シャーシブラック(油性速乾) UNiCON(ユニコン)シャーシブラック(油性速乾)UNiCON(ユニコン)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
タイプ油性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ノンサンプラサフ973 UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ973UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
5日以内出荷
作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
ホワイトグレー適合材自動車鋼板、樹脂パーツ使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
足付け洗浄剤 116 ECO UNiCON(ユニコン)足付け洗浄剤 116 ECOUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1kg)ほか
当日出荷
足付けに最適な研削力。濯ぎ性の向上で作業時間の短縮。作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤成分研磨剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
チッピングコート UNiCON(ユニコン)チッピングコートUNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。
仕様平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ノンサンプラサフ974 UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ974UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が濃色系の車の内板色としてスタンダードなグリーングレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
グリーングレー使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)FMC8040-LSUNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
強力油膜取り 141 UNiCON(ユニコン)強力油膜取り 141UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷
車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。夜間や雨の日も乱反射をおこさず、スッキリした視界でドライブできます。油膜や白残の原因となるシリコーンやコンパウンドを含んでいません。
適合汚れ、油膜成分イソプロピルアルコール、陰イオン界面活性剤液色無色液性アルカリ性危険物の類別非危険物
調色用マッチングクリヤー970 UNiCON(ユニコン)調色用マッチングクリヤー970UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
FMC845-L UNiCON(ユニコン)FMC845-LUNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
用途細かい線キズのみがき補修に最適です。タイプ液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
FMCコンパウンド(細目コンパウンド) UNiCON(ユニコン)FMCコンパウンド(細目コンパウンド)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4kg)
当日出荷
切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。
用途ペースト状目の粗さ細目危険物の類別非危険物
コンパウンド UNiCON(ユニコン)コンパウンドUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
FMC8025-LS UNiCON(ユニコン)FMC8025-LSUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(840g)
当日出荷
研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより安定した仕上がり性能を実現。 丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消。 自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。 外周に超微細なエッジをつけることで丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。
用途ペーパー目消し用。危険物の類別非危険物
976 ノンサンプラサフ UNiCON(ユニコン)976 ノンサンプラサフUNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
371ノンドロス UNiCON(ユニコン)371ノンドロスUNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
3,237税込3,561
1缶(420mL)
当日出荷
レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
169ECOハンドスクラブツメカエ UNiCON(ユニコン)169ECOハンドスクラブツメカエUNiCON(ユニコン)
1,798税込1,978
1個(2kg)
当日出荷
FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター2UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
危険物の類別非危険物
972 ノンサンプラサフ UNiCON(ユニコン)972 ノンサンプラサフUNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター1UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(1kg)
当日出荷
P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
危険物の類別非危険物
チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン)チッピングコート955(白)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(480mL)
当日出荷
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。
タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
スーパー防錆コート 912 黒 UNiCON(ユニコン)スーパー防錆コート 912 黒UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(480mL)
当日出荷
メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果で強力な防錆効果を持った速乾タイプの防錆塗料です。水性シャーシに比べ約12倍の耐久性が認められています。
用途自動車下まわりの塩害・強力防錆コート剤タイプ速乾・ツヤ消しタイプ液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ニューゴールド 201F UNiCON(ユニコン)ニューゴールド 201FUNiCON(ユニコン)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
410ボウセイジュンカツザイ UNiCON(ユニコン)410ボウセイジュンカツザイUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
499税込549
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ユニコン カークリーム UNiCON(ユニコン)ユニコン カークリームUNiCON(ユニコン)
1,198税込1,318
1本(400mL)
当日出荷
イエロー
248SB タイヤレザーワックス UNiCON(ユニコン)248SB タイヤレザーワックスUNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(1L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)兼用工程用スパッタ防止剤 301 WOUNiCON(ユニコン)
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)シャーシブラック(水性速乾)UNiCON(ユニコン)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性