103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューゴールド 201F UNiCON(ユニコン)ニューゴールド 201FUNiCON(ユニコン)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
169ECOハンドスクラブツメカエ UNiCON(ユニコン)169ECOハンドスクラブツメカエUNiCON(ユニコン)
1,798税込1,978
1個(2kg)
6日以内出荷
母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21UNiCON(ユニコン)
2,298税込2,528
1缶(420mL)
当日出荷
手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
洗車機泡シャンプー 219 UNiCON(ユニコン)洗車機泡シャンプー 219UNiCON(ユニコン)
5,998税込6,598
1個(10L)
翌日出荷
高発泡性でクリーミーな泡が車体を包みます。 泡洗車コーティング、手掛け泡洗車対応の泡専用ケミカルです。
液色危険物の類別非危険物
ルームクリーニング 薬剤プラス消臭 UNiCON(ユニコン)ルームクリーニング 薬剤プラス消臭UNiCON(ユニコン)
7,998税込8,798
1個(4L)
欠品中
中性タイプなのにアルカリタイプに匹敵する洗浄力。化粧品原料を使用しているため、皮膚刺激性が低く、また地球環境に優しい製品です。洗浄に加え消臭、除菌、柔軟剤の効果あります。 2倍希釈、中性処方、洗浄・消臭、除菌・抗菌・防カビ、静電気防止コーティング
用途自動車内布地、マット、プラスチック類の洗浄 / ペット臭・タバコ臭の除去危険物の類別非危険物
水アカ取りワックス 200 UNiCON(ユニコン)水アカ取りワックス 200UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
当日出荷
洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜を作り塗装を保護します。 使いやすいスプレーガンタイプです。
用途自動車用つや出し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL対応ボディー色淡色系危険物の性状水溶性
ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)ノズルフレッシュ 355LHUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)
当日出荷
人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
FMC PRO-Z1 研磨用 UNiCON(ユニコン)FMC PRO-Z1 研磨用UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(750mL)
翌日出荷
ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と厳選した3種類の研磨粒子を配合し、最適なキレと仕上がりを実現!
仕様1st:研磨用コンパウンド(肌調整・目消し)危険物の類別非危険物推奨機器マイスターウールバフ
ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤 UNiCON(ユニコン)ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤UNiCON(ユニコン)
1,498税込1,648
1個(420mL)
翌日出荷
塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
洗車機ワックス 228D UNiCON(ユニコン)洗車機ワックス 228DUNiCON(ユニコン)
6,298税込6,928
1個(10L)
6日以内出荷
環境に配慮して厳選した原料を使用することで塗膜を保護し、深みのある光沢被膜を形成するとともに長期間撥水性能を維持致します。
液色危険物の類別非危険物
洗車機ワックス 227BM UNiCON(ユニコン)洗車機ワックス 227BMUNiCON(ユニコン)
5,998税込6,598
1個(10L)
翌日出荷
特殊ワックス成分配合により塗装を保護し、深みある光沢被膜を形成するとともに、長期間撥水性能を維持致します。
液色危険物の類別非危険物
165 フロアクリーナー UNiCON(ユニコン)165 フロアクリーナーUNiCON(ユニコン)
5,798税込6,378
1個(18L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
320 ウエットウエス UNiCON(ユニコン)320 ウエットウエスUNiCON(ユニコン)
6,998税込7,698
1個(300枚)
翌日出荷
221F センシャキフォーム UNiCON(ユニコン)221F センシャキフォームUNiCON(ユニコン)
8,498税込9,348
1個(20L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)兼用工程用スパッタ防止剤 301 WOUNiCON(ユニコン)
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
FMC PRO-Z2 仕上げ用 UNiCON(ユニコン)FMC PRO-Z2 仕上げ用UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(750mL)
翌日出荷
ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、固さ、エッジの形状を均一にそろえることにより安定した操作が可能となり、塗装表面を効率よく鏡面に仕上げます!
仕様2nd:仕上げ用コンパウンド(超微粒子)危険物の類別非危険物推奨機器マイスタースポンジバフ
撥水コート UF274環境対応 UNiCON(ユニコン)撥水コート UF274環境対応UNiCON(ユニコン)
8,698税込9,568
1個(10L)
翌日出荷
機能性ポリマーを核とした耐久被膜を形成し、すぐれた撥水性、光沢を実現! 溶性ポリマーにより汚れの抱き込みを防止! 車全体を被膜が覆いボディーを外的要因からシャットアウト!
液色透明危険物の類別非危険物
FMCマイスタースポンジバフ UNiCON(ユニコン)FMCマイスタースポンジバフUNiCON(ユニコン)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
テーパー形状で、確認しながらの作業が容易 理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないためバフが原因のキズの発生を抑えます。 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減
危険物の類別非危険物
FMCマイスターウールバフ UNiCON(ユニコン)FMCマイスターウールバフUNiCON(ユニコン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マイスター1の性能をフルに引き出すウールバフ 良質ウール素材で理想の毛足の長さ(6mm) 作業者の感覚を忠実に伝える適度なクッション性 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減
危険物の類別非危険物
ガスモレ チェック UNiCON(ユニコン)ガスモレ チェックUNiCON(ユニコン)
1,098税込1,208
1個(360mL)
当日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険物の類別非危険物
シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)シャシーブラック 901SUNiCON(ユニコン)
10,980税込12,078
1個(14kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー415 UNiCON(ユニコン)シリコーングリーススプレー415UNiCON(ユニコン)
1,898税込2,088
1本(220mL)
21日以内出荷
-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。 ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 撥水効果があり、耐水性に優れています。 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-40~220増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油メチルフェニルシリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
キャブコンディショナー 104 UNiCON(ユニコン)キャブコンディショナー 104UNiCON(ユニコン)
949税込1,044
1本(420mL)
6日以内出荷
ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
用途キャブレター内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状水溶性
バフB-200 UNiCON(ユニコン)バフB-200UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
外径(Φmm)180厚さ(mm)50タイプ粗目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
最終仕上剤 UNiCON(ユニコン)最終仕上剤UNiCON(ユニコン)
2,598税込2,858
1本(500mL)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)
2,998税込3,298
1缶(1L)
翌々日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用危険物の類別非危険物
洗浄工程用ノンスパッタ 324RD UNiCON(ユニコン)洗浄工程用ノンスパッタ 324RDUNiCON(ユニコン)
15,980税込17,578
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
危険物の類別非危険物
169ECOハンドスクラブホンタイ UNiCON(ユニコン)169ECOハンドスクラブホンタイUNiCON(ユニコン)
2,998税込3,298
1個(2.5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
217B フォーム UNiCON(ユニコン)217B フォームUNiCON(ユニコン)
4,898税込5,388
1個(10L)
8日以内出荷
内容量(L)10容器バックインボックス危険物の類別非危険物
UX284 コウタクハッスイザイ UNiCON(ユニコン)UX284 コウタクハッスイザイUNiCON(ユニコン)
13,980税込15,378
1個(10L)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
134 ブレーキクリーナー UNiCON(ユニコン)134 ブレーキクリーナーUNiCON(ユニコン)
7,998税込8,798
1箱(30個)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9.36L危険物の性状非水溶性
プラチナファイナルEXライトムース PK-27 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEXライトムース PK-27UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(300mL)
当日出荷
抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
危険物の類別非危険物
シャーシークリア909 UNiCON(ユニコン)シャーシークリア909UNiCON(ユニコン)
799税込879
1本(420mL)
翌々日出荷
環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)樹脂パーツプライマー991(ピカクリアー)UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エア・ゾール。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
耐熱コート 914 シルバー UNiCON(ユニコン)耐熱コート 914 シルバーUNiCON(ユニコン)
1,498税込1,648
1本(300mL)
翌々日出荷
600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)シャーシブラック(水性速乾)UNiCON(ユニコン)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW UNiCON(ユニコン)直接塗装工程用ノンスパッタ 314LWUNiCON(ユニコン)
16,980税込18,678
1缶(18kg)
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100 UNiCON(ユニコン)トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100UNiCON(ユニコン)
4,498税込4,948
1缶(1L)
5日以内出荷
人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
洗車機シャンプー 218D UNiCON(ユニコン)洗車機シャンプー 218DUNiCON(ユニコン)
6,298税込6,928
1個(10L)
6日以内出荷
車体の汚れと洗車ブラシの洗浄性を有した高発泡剤で、クリーナーと泡シャンプーの両方の性能を兼ね備えた洗浄剤です。
液色危険物の類別非危険物
洗車機クリーナー 216 UNiCON(ユニコン)洗車機クリーナー 216UNiCON(ユニコン)
3,500税込3,850
1個(10L)
8日以内出荷
ボディの下地を整え車体の汚れを強力に洗浄するとともに、ブラシへの汚れの付着を防止します。
液色危険物の類別非危険物