環境負荷の少ない水性タイプ。
クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。
防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。
黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。
有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾
乾燥時間(分)15~20(25℃)
膜厚(μm)19(3回重ね塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
関連キーワード