「un缶 危険物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(4L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。
用途ペースト状 目の粗さ細目 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6 液性水性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
5,898 税込6,488
当日出荷

全塗装色対応 強力な洗浄力を備えた高発泡の洗浄剤 (10Lの水に約300ml程度)でご使用ください。
危険物の類別非危険物 希釈率(%)3
1個(18kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1缶(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

1缶(18kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
タイプエアゾール 液性水性 危険物の類別非危険物
1缶(200mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

1缶(18kg)
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
仕様ガン噴き用 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
乾燥時間(分)10 外観透明 塗布方法各種スプレー・塗装用ガン 塗膜厚(μm)80m2/kg 2 危険物の類別非危険物 適応1~3層 250A 性状水溶性
1缶(200kg)ほか
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(17kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
外観透明 塗布方法浸漬・塗布機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 性状液体 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

UNiCON(ユニコン)361ユニコンチェック
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1台)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UNiCON(ユニコン)362ユニコンチェック
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNiCON(ユニコン)363ユニコンチェック
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)