3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ 給水口20A袋タケノコ
1台
469,800 税込516,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅 質量(kg)機体:200 電源三相200V/30A タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347 安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置 ヒーター保温:AC200V/200W 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)3/8B×10 電動機AC200V/2.2kW 設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円) ポンプ三連セラミックプランジャー 工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能 吐出量(L/H)750~900 洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷