可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)8
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
関連キーワード