13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)250 寸法L(mm)300 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10 静圧(Pa)500以下 材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)500 最大速度(m/sec)10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)250 最大静圧(Pa)550 最大速度(m/sec)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3 開口率(%)82 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)3 開口率(%)82 ピッチ(mm)23 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) ピッチ(mm)23 開口率(%)82 吹出風速(m/s)8
1台
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)134 最大風速(m/s)6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 寸法H(mm)136.5 最大風速(m/s)6
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) ピッチ(mm)23 開口率(%)82 吹出風速(m/s)8
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) ピッチ(mm)23 開口率(%)82 吹出風速(m/s)8
1台
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 最大風速(m/s)6
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)