まもセンサー AirIoTBank5日以内出荷
CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。
用途CO2センサー最小表示0.1℃本体寸法(mm)100×57×25本体質量(g)約78(乾電池含まず)温度精度±2℃湿度測定範囲(%)0~95通信方式LTE-M(Cat.M1)測定温度範囲(℃)0~50湿度精度±5%動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~95以下アズワン品番65-2323-50