「bma10」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。
用途CO2センサー
最小表示0.1℃
本体寸法(mm)100×57×25
本体質量(g)約78(乾電池含まず)
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)0~95
通信方式LTE-M(Cat.M1)
測定温度範囲(℃)0~50
湿度精度±5%
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~95以下
アズワン品番65-2323-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード