瞬間 ひび埋め職人大成ファインケミカル¥13,980~税込¥15,378~
1箱(250cc×2本)ほか
3日以内出荷
往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。
工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
瞬間 穴埋め職人 900g大成ファインケミカル¥11,980税込¥13,178
1箱(900g×6個)
3日以内出荷
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。
強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。色ホワイト系硬化時間(時間)15~45危険物の類別非危険物