3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大成ファインケミカル瞬間 穴埋め職人 20kg
水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。 ホワイト系 硬化時間(時間)15~45 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

水を混ぜるだけで、往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化15分以内)。 強度・付着力の高い、下塗り剤不要の補修材です。 温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
用途工場の床の補修に。ネズミの穴ふさぎ用に。段差補修に。 ホワイト系 硬化時間(時間)15~45 危険物の類別非危険物
1箱(900g×6個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

大成ファインケミカル瞬間 ひび埋め職人
往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。 工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。
用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。 硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55 可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×2本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)