鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。
耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。
150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい
2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい
3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい
4.ノズルを直径10mmにカットします
5.防湿膜を破ります
6.ガンに装填し、施工して下さい
7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(285g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません
器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません
耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません
効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。
2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。
3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。
4.外側キャップと内側キャップを取り外します。
5.チューブ本体より中栓を取り外します。
6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。
7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。
※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(150g)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
関連キーワード