「忌避剤 ハト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。
耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。
150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい
2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい
3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい
4.ノズルを直径10mmにカットします
5.防湿膜を破ります
6.ガンに装填し、施工して下さい
7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(285g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません
器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません
耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません
効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。
2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。
3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。
4.外側キャップと内側キャップを取り外します。
5.チューブ本体より中栓を取り外します。
6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。
7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。
※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(150g)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
バードリペルを施工
した場所に鳥類が留まった時に、バードリペルの粘着性による通常とは違う足元の感覚と飛び立とうとしたときに上手く飛び立てないという恐怖感を与えることにより、その場所に徐々に近づかなくなります。また、コンクリート部に設置した場合も油じみができることはありません。
用途ハトなどの鳥類の飛来防止。
対象動物ハトなどの鳥類
質量(g)575
厚さ(mm)8
幅(mm)20
長さ(m)1.2
使用場所室外機上 、手すり、出窓水切り部 、設置器具の周辺、マンション屋上パラペット など
成分ブチルゴム、合成樹脂、軟化剤、無機充填剤
1箱(3巻)
¥4,920
税込¥5,412
8日以内出荷
関連キーワード