2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易 使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。 液色 使用温度範囲(℃)-54~260 成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状水溶性
1個(473mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1本(51mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷