カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • 林純薬工業(35)
  • シグマアルドリッチ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • KEMET(12)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • デンカポリマー(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • JUBILEE(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • JTT(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • 東亜DKK(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • トライメイト(1)
  • ベクトン・ディッキンソン(1)
  • CAPTRON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cas-07」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度・ねじロック レッド 金属部品専用 PERMATEX高強度・ねじロック レッド 金属部品専用PERMATEX
2,798税込3,078
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 高強度一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
用途高強度・ねじロック、潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用PERMATEX
8,998税込9,898
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。 含有物メタクリレートモノマー(CAS25852-47-5)、ポリエステルレジン(CAS39382-25-7)、サッカリン(CAS81-07-2)、ジメチルベンゼン過酸化水素(CAS80-15-9)
用途潤滑性を有する永久固定用使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分高強度推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラントPERMATEX
5,898税込6,488
1個(473mL)
当日出荷
耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。液色使用温度範囲(℃)-54~260成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
関連キーワード
補修剤カテゴリ
関連カテゴリ