カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- モノタロウ(3)
- スリーボンド(8)
- 日本ヘルメチックス(1)
- 日本バルカー(1)
- ニチアス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
「tb1121 200g」の検索結果

高耐熱シリコンガスケット
PERMATEX(61件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(85g)当日出荷使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性