「PDMSシート」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高透明の2液エラストマー。
硬化前の状態は柔らかいゲル状です。
1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
用途研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等
仕様ポットライフ:25℃/80分
質量(kg)【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1)
硬さ44(Shore A) (JIS Type A)
難燃性UL94 V-1
密度1.04(25℃/(g/cm2)
外観主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体)
硬化条件120℃/20分(標準)
粘度(mPa・s)3500(25℃) (混合後)
混合比主剤(100):硬化剤(10)
関連キーワード