「フィルター エアガン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。
小型軽量で作業性が良好です。
精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g
アズワン品番67-5168-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン
寸法(mm)大きさ:170×130×30
質量(g)130
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
アズワン品番64-0915-09
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素
アズワン品番65-3673-14
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
交換フィルター:フィルター付エアーガン(CFA-1)小型コンパクトろ過材:中空糸
材質フィルターろ材:ポリプロピレン
質量(g)5
寸法(Φ×mm)大きさ:16×42
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
アズワン品番64-0915-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
関連キーワード