2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。 中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。 小型軽量で作業性が良好です。 精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g アズワン品番67-5168-58
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン 寸法(mm)大きさ:170×130×30 質量(g)130 接続G1/4 精度(μm)0.01 最大使用圧力(MPa)0.4 対象ガス空気・窒素 アズワン品番64-0915-09
1個
8,798 税込9,678
欠品中