特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材WA
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。
高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種WA120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材WA
1箱(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材A
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)230×1.2×31.75
タイプNC
穴径(Φmm)31.75
品種A120NB10
外径(Φmm)230
結合剤B
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など
結合度N
外径公差(mm)±1.0
厚さ公差(mm)±0.15
研削材A
1箱(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途御影石の切断に最適。
タイプ乾式
適合材御影石
切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。
タイプ乾式
適合材コンクリート
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA
材質特殊鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA
材質高硬度鋼材
タイプNC-S
内径(Φmm)31.75
品種HA-CUT
適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン
主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。
タイプ乾式
適合材コンクリート
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。
厚さ(mm)2.2
タイプ乾式
適合材コンクリート
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。
タイプ乾式
適合材御影石
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A
材質一般鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)3
高さ(mm)6
タイプ湿式
内径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径12(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径14(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
内径(Φmm)M10
外径(Φmm)100
適合材コンクリート用
チップ高さ(mm)5
1枚
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途U字の目地に。
厚さ(mm)10
外径(Φmm)100
リング内径(Φmm)付属:15
チップ高さ(mm)11
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石
厚さ(mm)3
チップ高さ(mm)7.3
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)25.4、22、20
用途コンクリート用
厚さ(mm)7
仕様バキューム付
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)20
高さ(mm)4
タイプ乾式
適合材コンクリート
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途V字の目地に。
厚さ(mm)10
内径(Φmm)M10
外径(Φmm)90
チップ高さ(mm)10
1枚
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断
適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など
チップ高さ(mm)5
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)25.4、22、20
切れ味重視の汎用製品。
用途一般コンクリート製品の切断に。
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。
厚さ(mm)2.2
高さ(mm)7
タイプ乾式
適合材コンクリート
用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。
外径(Φインチ)4
内径(Φmm)22
付属リング穴径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
スタンダードタイプ
用途コンクリート用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
内径(Φmm)15
高さ(mm)5
タイプ乾式
適合材コンクリート
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ