44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材WA タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 品種MZ36PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲファイナル
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 品種MA60PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲREX
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。 厚さ(mm)1 品種VCX46PBF 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA 材質特殊鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)カップホイルDF60S
仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 内径(Φmm)M10 外径(Φmm)100 適合材コンクリート用 チップ高さ(mm)5
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルトカッターSA
スタンダードタイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターNSR
切れ味重視タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種WA120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材WA
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材A タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等) 仕様両面補強 粒度#36 厚さ(mm)1.5 砥材CZ 穴径(Φmm)22 硬度P 主要切断材料ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
1枚
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
3,988 税込4,387
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.0
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 品種MZ46PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)溝入れタイプVR5
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途V字の目地に。 厚さ(mm)10 内径(Φmm)M10 外径(Φmm)90 チップ高さ(mm)10
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレード
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断 適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板など チップ高さ(mm)5 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用製品。
用途一般コンクリート製品の切断に。 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSV100(ダイヤモンドカッター)
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。 厚さ(mm)2.2 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA 材質高硬度鋼材 タイプNC-S 内径(Φmm)31.75 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.5 品種A36PBF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。 厚さ(mm)2.2 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GC
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材GC 内径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、石材、鋳鉄用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)溝入れタイプUR5
屋上・壁面などのひび割れ補修や目地加工に最適。
用途U字の目地に。 厚さ(mm)10 外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)付属:15 チップ高さ(mm)11
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 A
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材A 内径(Φmm)30.5 適合材鉄鋼用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)GP TURBO
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石 厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)7.3 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)25.4、22、20
1枚
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDDW60V
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 仕様バキューム付 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDBX9L
用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)20 高さ(mm)4 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルトカッターDA
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト 内径(Φmm)27 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト
1枚
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 動画あり
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.5
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 品種MZ46PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途御影石の切断に最適。 タイプ乾式 適合材御影石
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターSR-V
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用 厚さ(mm)3 高さ(mm)6 タイプ湿式 内径(Φmm)27 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径12(インチ) 穴径(mm)27
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ニューポリトン
高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。 加工湿式
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤ溝入れタイプGR5
用途コンクリートなどの溝入れ加工用に最適。刃先形状 一般的な目地入れ用。 外径(Φインチ)4 内径(Φmm)22 付属リング穴径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールSDR60
スタンダードタイプ
用途コンクリート用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)7 内径(Φmm)15 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷