「はさみ 園芸用」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルコニー周りでの作業に便利な園芸用はさみ。使いやすいグリップ。2段階の開口幅。片手でロック可能
用途バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/バルコニー周り/シティガーデニング/GARDENAバルコニー鋏/園芸用はさみ/開口幅/ステンレス製/グリップオプション/耐久性/ハーブ/バルコニーガーデニング/段階/最適/鉢植え/小枝/世話/花/刃 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)185 使用目的バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に 切断対象バルコニーでの花やハーブ、小枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×6.4×2.2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

精密に研磨された刃と上刃の付着防止コーティングを併用。2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに非常に正確にきれいに切ることができます。片手で簡単にロックでき、使用後は安全に保管。軟質プラスチック部品を使用した、人間工学的な形状を持つガラス繊維補強プラスチック製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断できます。内側のばねは汚れや紛失を防ぎます。2016年度レッドドットデザイン賞
用途花や植物の剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/負担/刃/切断/柄/手/付着防止コーティング/軟質プラスチック部品/上刃/作業負担/作業/枝/緑枝/切断機構/直径/部分/指/小枝/サイズ/バイパス/実現/取り扱い/幅/機能/花/採用/関節 材質プラスチック、鉄、ステンレス 質量(g)250 使用目的花や植物の剪定に 切断対象花/植物 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2.2×6.3 切断目安(Φmm)24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

負担の少ない作業のためのバイパス型の園芸用はさみ。2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに緑枝や枝を非常に正確にきれいに切ることができます。曲がった切断部分を持ち、軟らかい部品を使用した人間工学的な形状を持つ柄は、握る位置を2箇所に設定できます。樹液用の溝、ワイヤカッター、片手用安全ロック付き。精密に研磨された刃と付着防止コーティングにより、滑らかできれいな切断が可能
用途花や植物の剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/負担/緑枝/枝/植物/バイパス/作業 材質プラスチック、鉄 質量(g)157 使用目的花や植物の剪定に 切断対象花/植物 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2.2×6.1 切断目安(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。使いやすい形状の木製の柄。FSC認証の木材を採用。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、木材 質量(kg)0.84 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)53.5 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)23
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.84 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)40 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)18
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ 12001-20
高い樹木や生い茂った生け垣を地上から楽に剪定でき、作業者を含めて約6.5 mの高さに到達可能。最大の切断力を得るために変速比12の鋼製歯車を内蔵し、直径32mmまでの枝に対応します。切り取った枝を除去するための革新的なフック。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。高い樹々の枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)2.1 使用目的枝切 全長(cm)230-410 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)32
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

人間工学に基づいた剪定ばさみ。 スムーズに切れ、関節に優しい緩衝構造。 バイパス型の刃を搭載。 切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけず正確できれいな切断が可能。 最高レベルの60HRC高硬質のステンレス製刃を使用。 耐食性に優れ長寿命(HRC…ロックウェルCスケール。材料の硬さを表す指数)。 サイズの手に合わせて調整可能なハンドグリップ。 切断可能な枝は、直径2.2cmまで対応。 特許取得済みの樹液排出機能でお手入れが簡単。
用途園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに。 材質プラスチック、刃:ステンレス 質量(kg)0.2 使用目的園芸、ガーデニング、枝切り、剪定、庭のお手入れに 切断対象庭木・枝 保証期間最大2年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×2×5.5 最大切断径(Φmm)22(バイパス型)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.97 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) ハンドル長さ(mm)900 保証期間最大25年 刃長(cm)14
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)1.325 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)70-90 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)23
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.2 使用目的枝切 全長(cm)117 切断対象 保証期間最大25年
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り 材質本体:プラスチック、刃:スチール 質量(g)870 使用目的植木や果樹、太枝のカット作業 全長(cm)60 切断対象植木や果樹、太枝 刃長(cm)23
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首 材質プラスチック、鉄 質量(g)128 使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に 切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)18 切断目安(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.15 使用目的枝切 全長(cm)60 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.9 使用目的枝切 全長(cm)68 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上。スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用。片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット
用途ガーデニング用品として。園芸用ばさみ 枝切りばさみ 花切りばさみ バイパス刃 園芸 園芸用品 庭 剪定用具 庭いじり リサイクルスチール 柄 切断剪定 切断 片手用安全ロック 切断位置 カット能力 片手 形状 保管 作業 枝 サステナブル 人間工学 スムーズ 材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス 質量(g)140 刃の種別バイパス型 能力(mm)カット:(最大直径)18 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2×19×6.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.975 使用目的枝切 全長(cm)52-67 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝 材質プラスチック、鉄 質量(g)250 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)23 切断目安(Φmm)23
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ。アルミニウム製の頑丈なアーム。取替可能なステンレスの刃。最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り 材質アルミ、鉄 質量(kg)1.253 刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能) 使用目的太枝切りばさみ 切断対象太枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2 最大切断径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる。快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能。芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部。長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止
用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生 材質プラスチック、鉄 質量(g)265 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

花、若芽、緑枝のカットに最適。握りやすく、柔軟素材が使用された柄で、カット時の滑りを防止。片手用安全ロックを搭載。付着防止コーティングが施された精密研磨された刃。ステンレス鋼製の下刃。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途花、若芽、緑枝のカットなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/デザイン/柔軟素材/人間工学/カット/剪定/レッドドットデザイン賞受賞/ステンレス鋼製/片手用安全ロック/付着防止コーティング/下刃/ドイツ製/緑枝/カット力/花/滑り/若芽/柄 材質プラスチック、鉄 質量(g)161 使用目的花、若芽、緑枝のカットなどに 切断対象花、若芽、緑枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)22 切断目安(Φmm)22
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット 材質アルミ、鉄 質量(g)300 使用目的太枝や乾燥材のカットに 切断対象太枝や乾燥材 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)25 切断目安(Φmm)25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

枝引っ掛け機能、2重レバーと5重ローラートランスミッションで、大幅に省力して切断できる枝切ばさみ。ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m)。2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ。人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ。付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃。枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ
用途剪定および整枝、高所の枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枝/付着防止コーティング付き/ローラートランスミッション/硬化刃/レバー/対応/切断/省力/直径/高所/機能/実現/ハンドル/はしご/竿 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×5.1×35.1 切断目安(Φmm)35まで対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

すぐにガーデニングが始められる実用的なガーデニングツールセット。ハンドスコップ:植え付けや移植に最適。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングによる腐食防止加工。ジャグ:土壌への散布の補助、水まき作業など。シンプルな形状で多目的に活躍するジャグ。はさみ:花、若い木のカットに、直径18mmまでの枝に対応。手袋:手のひら側指先と甲側をラバーコーティングした園芸用手袋、頑丈なつくりで手を保護
用途園芸用ツール、ガーデニング道具として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドスコップ/手袋/ジャグ/園芸用手袋/園芸用バイパス型ば/甲側/手袋背抜きタイプサイズ/手のひら側指先/腐食防止加工済み/水まき作業/樹脂プラスチック/品質スチール/植え付け/花/形状/商品/枝/多目的/コーティング/移植/手/はさみ/セット/対応/カット/繊維/最適/保護/ツール/散布/土壌/木/ガーデニング/直径/補助/ガーデニングツールセットガーデニングハンドツール セット内容ハンドスコップ8cm (#8950)、手袋背抜きタイプ サイズ8/m (#206)、園芸用バイパス型ばさみ(#8754)、ジャグ 保証期間最大25年
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)Alu-Secateurs B+/L 8702-20
精密研磨刃により、花、小枝、枝を正確に切断。底部の刃は鍛造で、頑丈なアルミ製のハンドル、交換可能な刃、調整可能なジョイント付き
用途花、小枝、枝などの剪定、切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/剪定はさみ/刃/枝/ステンレス製/アルミニウム製/下刃/上刃/ハンドル/パワーカット/ワイヤーカッター/カッティングヘッド/人間工学/片手/小枝/プロ/花/張力/手/鍛造/角度 材質アルミ、鉄 質量(g)270 使用目的剪定/切断 切断対象花、小枝、枝など 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×2.2×6.2 最大切断径(Φmm)24
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

テラスやバルコニーで使用できる高性能で長寿命の園芸用具キット4点セット(移植ごて、フォーク、剪定ばさみ、およびハンドブラシ)。小規模ガーデニングに必要なお手入れ園芸用品が揃っています。ゆったりとしたプラスチック箱は道具を泥から保護。箱の蓋のカバーにはゴム製の縁が付いており、ちり取りとしても使用できます
用途園芸用品セット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/セット/園芸用具キット/バルコニーテラスボックス/園芸用品/ハンドブラシ/剪定/フォーク/手入れ/ガーデニング 材質高品質スチール(Duroplastコーティング)、プラスチック 質量(kg)1.15 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×11.8×27
1セット
6,298 税込6,928
12日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20
ダイヤモンドコーティングの砥石 ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用 刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材 大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます 砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け 砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど
用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー 材質プラスチック、ダイアモンドコーティング 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6
1個
1,798 税込1,978
欠品中

鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手 材質鉄、プラスチック 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6 組立時間約10-20分 作業範囲推奨刈込:最大250m2 刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく。刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単 材質鉄、プラスチック 質量(kg)8.2 刈り幅(mm)330 刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5 組立時間約10-20分 面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

デコレーションシリーズに対応 バルコニー等の手すりに取付できるクランプ。素材は霜や紫外線に強い高品質プラスチックを採用。防犯ストラップ付き。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。【設置方法】バルコニーの手すり(角型1~6cm・ポール型直径5cmまで)に水平にはさみ固定
用途ガーデニング用品として。クランプ ガーデン用品 取付簡単 バルコニー 手すり 専用クランプ 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質プラスチック 質量(g)182 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×8.6×16.1
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

関連カテゴリ