12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
欠品中

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount 質量(g)80 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管 材質プラスチック 質量(g)190 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3 適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径13-15mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.028 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×61 適合ホース径(Φmm)13~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ 質量(g)75 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
1,998 税込2,198
欠品中

散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.037 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

頑丈なホイールで長いホースに最適!メタルホーストロリー。幅広なスタンドフレームが強固、安定性を確保。トロリーは地面と水平に置くことも可能。頑丈なホイールに車輪には特別なトレッド。グリップが良く、同時に芝生を保護します。作業頻度の高い使用目的でも安心のホーストロリー。最大5年保証
用途長いホースに対応、庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 材質プラスチック、PVC、金属、アルミ 質量(kg)8.8 収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50、直径25mm(1")25 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×63×100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能なコネクターセット。凍結防止仕様。最大5年保証
用途蛇口へのホースの取付、GARDENA散水システムへの拡張に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 質量(g)170 パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル。使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル。水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい。防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用。流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜 仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱 タイプスプレー:ソフト 機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷