35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キット。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。角度90度と360度のスプレーノズル付き。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 散水範囲(m2)40
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
欠品中

耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。自由な水量調整。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染む。
用途テラスやバルコニーの鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)130 タイプスプレーパターン:エキストラソフト 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)169 保証期間最大5年
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)80 保証期間最大5年
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)163 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
欠品中

散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター 材質 質量(g)31 適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
2,398 税込2,638
欠品中

鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル。使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル。水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい。防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用。流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜 仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱 タイプスプレー:ソフト 機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー。ドリップとシャワーの2種類のノズル付き。使わない時はノズルをボトル本体に収納可能。本体を握ると散水出来る。ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 容量(mL)450 質量(g)947 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック、PVC 質量(g)820 長さ(m)7.5 保証期間最大5年
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷

取り外し可能なシャワーヘッド。ソフトスプレーとファインミストの2つのスプレーパターン。1.3mの接続ホース付き。簡単にシャワーヘッドの高さ調節が可能。水量はスタンドのバルブで調整可能。3脚スタンドで安定感ある設置ができる。
用途屋外用のシャワーとして。アウトドアなどに。レジャー/ガーデニング用品/水浴び/海の家/外用/屋外/庭/サーフィン/サーファー/泥/汚れ/園芸/持ち運び/ガルディナ/三脚スタンド/暑さ対策/猛暑/簡単設置 材質スチール、プラスチック、PVC 質量(g)1740 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×10×最大220
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 質量(g)170 パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

ソフトスプレー、繊細なミスト、ハードジェットの切り替えで散水や洗浄が可能。凍結保護で低温による損傷を防止。強化された耐久性:スプレーヘッドと接続部にプラスチックと丈夫な金属を採用。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)335 保証期間最大5年
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

可変パルス散水器:鉢植えや花壇の散水、および清掃作業に最適です。3パターンの散水に調整可能:穏やかな散水、気泡噴射(鉢植え用)、三点式ハード噴射(洗浄用)。強固:最新の防霜仕様を備えた高品質で長寿命のパルス散水器。簡単な灌漑:機能的なデザインのため操作が簡単で便利です。
用途鉢植えや花壇の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用片手散水器、片手散水器、庭用スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)250 保証期間最大5年
1個
2,998 税込3,298
欠品中

安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー。強固なメタルパーツでサポートした土台。真鍮製のノズルを採用。ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単。最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、真鍮(ノズル部) 質量(g)940 角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5~最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7 面積(m2)散水:75~490
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管 材質プラスチック 質量(g)190 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3 適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 質量(kg)0.39 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105 散水範囲(m)3.0~20 散布面積(m2)最大:310
1台
4,398 税込4,838
欠品中

単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用 質量(g)200 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。
用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製 質量(g)320 保証期間最大5年 散水範囲(m)幅最大13、距離7~17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

簡単設置で広い範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー 。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)400 散水範囲(m)幅:最大16、距離:8~最大18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50.6×11.6×7.9 面積(m2)散水:120~280
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット。頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる。水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ。折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポート。クランクも折り畳んで省スペースに保管。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1 材質プラスチック、PVC、金属、アルミ 質量(kg)8.4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷

簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)310 散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6 面積(m2)散水:110~250
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

簡単設置で小さい範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)275 散水範囲(m)幅:最大13、距離:7~最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×7.9 面積(m2)散水:90~220
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。品質の高い緻密な金属とプラスチック素材を採用した構造でワンタッチの連結。
用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホース継手、連結。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)72 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×3.5 適合ホース径(Φmm)13・15
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトル。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)186 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)0.75 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ 質量(kg)1.5 最大吐出圧力(MPa)2.4 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20 水温(℃)45以内 最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100 運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

散水時に必要なのはクランク操作だけ!ホースとメタルホースリールのセット。ホースリールと長さ20m(13mm)クラシックホース、スプレーノズル、その他必要な部品を同梱したセット。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない。リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止。スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ) 材質プラスチック、アルミ、メタル、PVC 質量(kg)6.85 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)220 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納。散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガー。ノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能。ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管。高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れる。コンパクトサイズで簡単取付。大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能。最大5年保証
用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー 材質プラスチック 質量(g)350 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ガルデナクラシックホース20mと収納用ホースブラケットのセット
用途ホースとホースハンガーのセット。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 収納 セット内容20mクラシックホース13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13 mm(1/2")~15 mm(5/8")#18215、止水コネクター:ホース13mm(1/2")~15 mm(5/8")#18213、散水洗浄ノズル#18300、壁掛け式ホースハンガー#241-20 材質プラスチック、PVC 長さ(m)20
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷