141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:6パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語) 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ノズル先端部を回して3通りの水流に切り替え可能
用途散水ノズル 質量(g)400 サイズ(cm)98×9×9 長さ(cm)92 パターン3種類
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:3パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
8,698 税込9,568
欠品中

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)169 保証期間最大5年
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

「ソフトスプレー」または的を絞った「ハードジェット」で散水可能。スプレーヘッドの角度は200度まで調整可能。凍結保護仕様:低温による散水器の損傷を防止。オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)390 保証期間最大5年
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター 材質 質量(g)31 適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

程よい散水と排水の節水型ドリップ式散水パイプ。バルコニーやテラスなど限られたスペースに設置しやすい。別売GARDENA3段型プランター(品番13150-20)との併用にも。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 散水 散水システム付き 型散水システム付き 節水型ドリップ式散水パイプセット 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス 仕様散水鉢数:約27鉢に散水可能 セット内容マスターユニットx1、止水バルブx1、パイプコネクターx6、T字接合パーツX7、十字継手x1、L字パーツx2、パイププラグx10、ドリップ式散水パイプx9、給水補助パイプx8、150cm給水パイプ x1 材質プラスチック 質量(kg)300 パイプサイズ直径4.6mm 散水可能幅 65cm 組立時間約10-20分 使用量水道:(目安)1.6L/h 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×22×32
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ARDENAマイクロドリップ散水システムのスターターセット。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。5鉢まで対応(最大15鉢まで拡張可能。拡張に必要な部品は別売)。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途鉢植え植物の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 ホース継手 簡単取付 セット内容ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、供給パイプ10m、調整式エンドラインドリップヘッド0~10L/h(リットル毎時)×5個、エンドキャップ4.6mm(3/16")、T型ジョイント 4.6mm(3/16")×5個、パイプペグ4.6mm(3/16")×5個 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。
用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)270 保証期間最大5年
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キット。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。角度90度と360度のスプレーノズル付き。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 散水範囲(m2)40
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル 材質プラスチック 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

6種類の散水モードで最大100m2に散水可能な可変式スプリンクラー。6種類の散水モード:円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。
用途庭や芝生の散水に。可変式スプリンクラー、芝生用スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 質量(kg)0.32 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×70 モード6種類(円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム) 散水範囲(m2)1.5~100
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

2つの場所それぞれに合った散水プログラムの設定が可能な散水タイマー。取り外し可能なLCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水プログラム 散水 散水機能付き 散水頻度 散水タイマー 画面表示操作 レッドドットデザイン賞受賞 LCD画面 操作 ホース 家 2つ 裏庭 玄関 開始 設定 花壇 場所 仕様設定スケジュール数:1パターン 材質プラスチック 質量(kg)1.25 設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1分-3時間59分(各口)、散水頻度:毎8/12/24時間、2/3/7日から選択 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×14.8×16.2 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

程よい散水と排水で節水に役立つドリップ式散水パイプ付き。プランターには排水でフロアを汚さない排水受け付き。バルコニーやテラスなど限られたスペースにシンプルに設置しやすい。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 散水 散水システム付き 型散水システム付き 節水型ドリップ式散水パイプセット 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス セット内容縦型プランターX5、ベーシックプレートx1、カバーx5、クリップx20、固定器具x2、散水システムセットx1 材質耐候性プラスチック 質量(kg)5.9 濃グレー 組立時間約10-20分 適応寸法(cm)(設置に必要な空間)長さ65×幅15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)65×15×90 入数15鉢(1列×3鉢×5段)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スマートフォンアプリの操作に対応。機能性に優れた画期的な散水タイマー。Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットから散水スケジュール操作が可能な散水タイマー。最大3パターンのスケジュール設定が可能。GARDENA Bluetooth アプリ(日本語対応)によりスマートフォンやタブレットで約10mの範囲内で操作が可能(IOS 12.X、Android 5.0、Bluetooth 4.0以降)。ガルデナアシストスケジュール機能:植物や土、使用する散水ツール、太陽光の当たり方などを選択し、スケジュール提案をする機能。雨の日のレインオフ機能:雨の日は散水をオフできる機能。1~9日間までオフ設定可能。シーズンランタイム機能:夏に比べ他の季節は散水頻度が減少する。そこで、設定されているスケジュールの時間を100%~0%まで10%刻みで一度に短縮することが出来る機能(例:夏は月・水・金曜日に10分間散水で設定→秋は20%ダウンで設定すると自動で8分間散水)
用途ガーデニング用品として。散水コンピューター 散水システム 散水タイマー 園芸 園芸用品 庭 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 電池式 散水スケジュール 材質プラスチック、合成ゴム、PVC、スチール 質量(g)490 タイプ設定スケジュール数:3パターン 接続口(mm)ホース:ネジ式26.5(G3/4)および 33.3(G1) 時間散水時間:1分~7時間59分 電池9Vアルカリ電池1本使用、寿命目安:約1年(電池別売り) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10×12.5×14 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) 設定項目散水頻度:散水日の自由設定、開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ホース端に接続するためのアダプター。メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる。高耐久設計
用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター 材質プラスチック 質量(g)18 適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)80 保証期間最大5年
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷

中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー。土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能。取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)400 角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能!散水コネクターの3点セット。凍結防止仕様
用途屋内の水栓口への取り付けに。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 セット内容ネジ式水栓泡沫器 #2906、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4) #18201、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8") #18205
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷

花壇や菜園用のマイクロドリップ式の散水ラインシステム。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、15mドリップイリゲーションライン4.6mm(3/16")、パイプペグ4.6mm(3/16")×15個、プラグ4.6mm(3/16") 範囲15mライン 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 通水量(L/h)ドリップ散水口:30cm間隔、1.6
1個
3,698 税込4,068
11日以内出荷

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック、PVC 質量(g)820 長さ(m)7.5 保証期間最大5年
1セット
6,398 税込7,038
11日以内出荷

壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質プラスチック、PVC カバーあり 質量(kg)8.3 キャスターなし ホース長さ(m)20 保証期間最大5年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8 巻取形式自動
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

中規模な庭園作業、車庫での洗浄作業向けホーストロリー。Mサイズ。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため、ホースはねじれることがなく 水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車 カバーなし 質量(kg)6.7 グレー/ターコイズブルー キャスターあり ホース長さ(m)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730 巻取形式手動
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)163 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

5通りの散水パターンがあり便利
用途散水ノズル 材質プラスチックおよび金属 質量(g)400 サイズ(cm)30×20×20 パターン5種類
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

GARDENA(ガルデナ)直噴ノズル
直噴から拡散まで対応します。
用途ノズル 質量(g)80 サイズ(cm)14×4×4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池 仕様タイマーなし散水:可能 材質プラスチック 質量(g)235 設定時間5分-120分間 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

967976801 首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21 散水範囲(m)7.0~21 散布面積(m2)28~350 散布幅(m)4.0~17
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

ホースリール本体。最長ホース50m用。庭や芝生の省スペースに適したコンパクトな構造。スムーズなホースの巻取り、ホースが折れ曲がらない。水滴垂れ防止機能付き。折り畳み式のハンドクランク。
用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式 カバーなし 質量(kg)1.87 グレー/ターコイズブルー キャスターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×135×390 適合ホース内径(Φmm)13 適合ホースサイズ50m 巻取形式手動
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

967976601 首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.69 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21 散水範囲(m)3.0~15 散布面積(m2)9~150 散布幅(m)3.0~10
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質プラスチック、PVC カバーあり 質量(kg)10.9 ターコイズ/グレー キャスターなし ホース長さ(m)25 保証期間最大5年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1 巻取形式自動
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立するホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。すべての機能をちょうどよい場所に配置:持ち手の留め具により、スプレーノズルおよび連結ホースをすぐに使用できるようにきちんと保管できる。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車 自立式 カバーなし 質量(kg)6.5 グレー/ターコイズブルー キャスターあり ホース長さ(m)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730 巻取形式手動
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.48 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128 分岐数4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount 質量(g)80 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

重心の低い三角形で、リールが非常に安定するため転倒しにくい。ガーデンホースセット。ガーデンホースをすぐに使用できるから、きちんと保管できる。安定性:ホースリールの側面部分は重心の低い三角形で、リールが非常に安定するから転倒しにくい。運搬に便利:持ち手があるためドラムを楽に運搬でき、どこでもすぐに使用できる。じょうろの代わりに:軽量で小型のため保管場所を取らず見た目もスッキリ。ホースリールは10mのホースを片付けることが可能。
用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式 カバーなし 質量(kg)2.9 グレー/ターコイズブルー キャスターなし ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300 巻取形式手動
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷