電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池
仕様タイマーなし散水:可能
材質プラスチック
質量(g)235
設定時間5分-120分間
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水タイマー/散水/散水機能付き/散水頻度/散水プログラム/ウォータータイマーセレクト/画面/操作/画面表示/ボタン操作/パターン/開始/設定
仕様設定スケジュール数:3パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示英語
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水タイマー/散水/散水機能付き/散水頻度/散水プログラム/ウォータータイマーセレクト/画面/操作/画面表示/ボタン操作/パターン/開始/設定
仕様設定スケジュール数:6パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語)
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スマートフォンアプリの操作に対応。機能性に優れた画期的な散水タイマー。Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットから散水スケジュール操作が可能な散水タイマー。最大3パターンのスケジュール設定が可能。GARDENA Bluetooth アプリ(日本語対応)によりスマートフォンやタブレットで約10mの範囲内で操作が可能(IOS 12.X、Android 5.0、Bluetooth 4.0以降)。ガルデナアシストスケジュール機能:植物や土、使用する散水ツール、太陽光の当たり方などを選択し、スケジュール提案をする機能。雨の日のレインオフ機能:雨の日は散水をオフできる機能。1~9日間までオフ設定可能。シーズンランタイム機能:夏に比べ他の季節は散水頻度が減少する。そこで、設定されているスケジュールの時間を100%~0%まで10%刻みで一度に短縮することが出来る機能(例:夏は月・水・金曜日に10分間散水で設定→秋は20%ダウンで設定すると自動で8分間散水)
用途ガーデニング用品として。散水コンピューター 散水システム 散水タイマー 園芸 園芸用品 庭 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 電池式 散水スケジュール
材質プラスチック、合成ゴム、PVC、スチール
質量(g)490
タイプ設定スケジュール数:3パターン
接続口(mm)ホース:ネジ式26.5(G3/4)および 33.3(G1)
時間散水時間:1分~7時間59分
電池9Vアルカリ電池1本使用、寿命目安:約1年(電池別売り)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10×12.5×14
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
設定項目散水頻度:散水日の自由設定、開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
簡単に散水時間を設定できる散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)。画面は取り外し可能。タイマーなし散水機能あり。散水の間隔時間:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水/タイマー/散水タイマ/ー電池/ウォータータイマーセレクト/画面表示操作/取り外し可能画面/水圧/ホース接続/ネジ式/自由設定/回転ダイヤル/自動灌漑/庭/外出/間隔
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1秒から99分、散水の間隔:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
電池乾電池(9V形)×1
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.2×14
水圧(最低/最高)0.5/12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手
セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル
材質プラスチック
給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口
仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")
質量(kg)0.48
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128
分岐数4
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー
質量(kg)0.226
色グレー/オレンジ
長さ(m)散水範囲:5~12.5
角度(°)散水範囲:25~360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×75×349
散布面積(m2)75~490
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード