実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり
質量(g)170
パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2.1
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約56
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約45
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード