5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ。人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ。付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃。枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ。最大25年保証
用途剪定および整枝、高所の枝の切断(別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能) 仕様ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m) 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 タイプ【刃】アンビル型(付着防止コーティングされた硬化刃) 対応【剪定枝】直径35mmまで対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.1×37.6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

枝引っ掛け機能、2重レバーと5重ローラートランスミッションで、大幅に省力して切断できる枝切ばさみ。ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m)。2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ。人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ。付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃。枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ
用途剪定および整枝、高所の枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枝/付着防止コーティング付き/ローラートランスミッション/硬化刃/レバー/対応/切断/省力/直径/高所/機能/実現/ハンドル/はしご/竿 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×5.1×35.1 切断目安(Φmm)35まで対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ 12001-20
高い樹木や生い茂った生け垣を地上から楽に剪定でき、作業者を含めて約6.5 mの高さに到達可能。最大の切断力を得るために変速比12の鋼製歯車を内蔵し、直径32mmまでの枝に対応します。切り取った枝を除去するための革新的なフック。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。高い樹々の枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)2.1 使用目的枝切 全長(cm)230-410 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)32
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所 質量(kg)3.1 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239 運転時間(分)約50 刃渡り(cm)20
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷