「hddケース 3.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)212×204×114
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)144×81×217
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
対応2.5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13
質量(g)120
伝送速度(Gbps)6
入力SATA3.0
出力USB3.1 Type-C
付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様
ケーブル長(mm)500
対応OSWindows、Mac、Linux
色クリア
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB3.0(B)
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB3.0(B to A)
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB Type-C
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB Type-C to USB Type-A
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。
製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。
6Gbpsの高速転送が可能です。
耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20
入力SATA1、SATA2、SATA3
伝送速度(Gbps)最大6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード