カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- ニッサン(9)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- NSK(日本精工)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「38440-25660」の検索結果

円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼