カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • Kawasaki(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • スズキ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4t-cr-0643」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    C テーパーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下外径D(Φmm)90幅B(mm)33内径d(Φmm)40幅C(mm)27幅T(mm)35.25参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ