カテゴリ
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- イマオコーポレーション(24)
- 岩田製作所(12)
- シングウ(新宮商行)(8)
- NSK(日本精工)(6)
- SMT(南海精工所)(6)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- KMT(6)
- イースタン精工(5)
- 岡本工機(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
- KSK(仲井軸受製作所)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「6201zz」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)
NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥319税込¥3511個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
ポリルーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥379税込¥4171個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥899税込¥9891個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼