カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- brembo(2)
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサダ(3)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(5)
- 三菱マテリアル(8)
- 友渕製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as086」の検索結果
特価

円筒ころ軸受NU200形
NTN(エヌティーエヌ)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7