カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • SMC(13)
  • THK(12)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TDT(田野井)(8)
  • SIEMENS(8)
  • サンドビック(5)
  • スーパーツール(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • パイロット(3)
  • ユニカー工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • イスカル(2)
  • 沖電線(2)
  • クラウン[事務用品](2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マサダ製作所(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3sl」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 自動調心玉軸受 2300形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL02-4900形(自由側) NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL02-4900形(自由側)

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)22外径(mm)72内径(mm)50軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ