カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「c3sl-a」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー タフター

    ユニカー工業(6件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナ

    microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
  • C Series(C4SL) SMC

    C Series(C4SL)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • C Series(C2SL) SMC

    C Series(C2SL)

    SMC
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • C Series(C3SL) SMC

    C Series(C3SL)

    SMC
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ボディカバー スーパーユニテックス ユニカー工業

    ボディカバー スーパーユニテックス

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途ドアミラー車専用付属品メッシュタイプ収納袋仕様UVカット加工生地第1層 : ポリエステル不織布/第2層 : ポリプロピレン不織布/第3層 : ポリエチレンフィルム/第4層 : ポリプロピレン不織布
  • C Series(C1SL) SMC

    C Series(C1SL)

    SMC
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR

    ヒロセ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、36.4A、40.6A、11kW、15kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵フ
    仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mmアズワン品番65-7281-02
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は、18.2A、21.5 A、5.5 kW、7.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利
    仕様●許容入力:5.5 kW、7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±18.2 A, ±21.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-57
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定
    仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-25
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定
    仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mm●コード番号:174-9043アズワン品番65-7361-59
  • インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS

    インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット

    SIEMENS
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
    仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
  • ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ガイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格24X1450XT1.2図解NoBC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC20MA 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23AG 本体部品_No.3、BK23AL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK206 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23NXL 本体部品_No.3、KC23RX 本体部品_No.3、JC203DXL 本体部品_No.3、TKA20DX 本体部品_No.3、BC203L 本体部品_No.3、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203G 本体部品_No.3、JC203DX 本体部品_No.3、KC23NXG 本体部品_No.3、BC21C 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC204G 本体部品_No.3、KC23RXL 本体部品_No.3、BK236S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、JC20S 本体部品_No.3、NBC205 本体部品_No.3、BC204L 本体部品_No.3、SPV20 本体部品_No.3、AC20 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、BCL20SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、TK20B 本体部品_No.3、BC204S 本体部品_No.3、AD-20A 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC23RXG 本体部品_No.3、SV23A 本体部品_No.3、BC203SN 本体部品_No.3、AC20SA 本体部品 ガイカンマトメ_No.7、KC20A 本体部品_No.3、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 ガイカンマトメ_No.3、KY23A 本体部品_No.3、BK236SL 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC203S 本体部品_No.3、BC20CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BK23A 本体部品_No.3、KC23NX 本体部品_No.3、BK20 本体部品_No.3、BCL20S 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、BC21CS 本体部品 ガイカンマトメ_No.3、KC20A-1 本体部品_No.3、TC206 本体部品_No.3
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
  • C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    C2形シート形電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    61日以内出荷