カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(277)
  • スバル(166)
  • 黒田精工(132)
  • TAKIGEN(タキゲン)(86)
  • 住友電工ハードメタル(56)
  • MICROCHIP(55)
  • ケナメタル(41)
  • ダイヤトレンド(30)
  • SIBATA(柴田科学)(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • サンワサプライ(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(21)
  • エスコ(20)
  • 中部コーポレーション(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • ニッタ(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-3」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニットNTN(エヌティーエヌ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0056
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPNTN(エヌティーエヌ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット CM-UCPNTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)105
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
cp-320特集