カテゴリ

  • メカニカル部品(48)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(79)
  • 旭精工(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 南国フレキ工業(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 協和精工(5)
  • 日本紐釦貿易(5)
  • スバルアクセサリー(5)
  • ニッサチェイン(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • KVK(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • エスコ(3)
  • ワシノ機器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f206」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ユニット用玉軸受 F-UC2形NTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ひしフランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニットNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様食品機械用グリースを封入材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼材質(軸受)ステンレス鋼グリス種類L791給油タイプ給油
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC206D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.5軸受箱の呼び番号PR206D1
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形NTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ピロー形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,834税込3,117
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル付形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
ベアリングユニット ASPF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASPFNTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
円筒ころ軸受 NF200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF200形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
ベアリングユニット UCF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFNTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット UELF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELFNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
関連キーワード
ベアリング f206特集