カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr22fx」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-XLL形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
幅(mm)12シール無し外径D(Φmm)22内径d(Φmm)10外輪円筒外輪
保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)外径(Φmm)22材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)46使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ