カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • NSK(日本精工)(2)
  • NOK(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • SANDVIK(1)
  • Collins Mfg. Corp.(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l44610」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリングNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)33幅C(mm)27幅T(mm)35.25トラスコ品番453-8978質量(kg)1材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下参考質量(g)1080基本動定格荷重Cr(N)122000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
ベアリング(軸受)カテゴリ