カテゴリ

  • メカニカル部品(63)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(145)
  • シンコール(134)
  • ナブテスコサービス(126)
  • ダイヤトレンド(76)
  • コガネイ(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • リンナイ(45)
  • 東芝(40)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Lowepro(22)
  • ニッサン(17)
  • Texas Instruments(17)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ノーブランド(14)
  • アネスト岩田(12)
  • EPSON(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • コンテック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-3」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900形NTN(エヌティーエヌ)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000形NTN(エヌティーエヌ)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
309税込340
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800形NTN(エヌティーエヌ)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から30日以内出荷
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形
ソリッド形針状ころ軸受 NK形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NK形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ソリッド形針状ころ軸受 NK NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NKNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
深溝玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングユニット UC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCNTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット F-UCPR NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット F-UCPRNTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
その他【封入グリース】LP03材質【軸受】ステンレス【軸受箱】ガラス繊維強化樹脂軸径(Φmm)25形式ピロー形ユニットF1軸受箱底のぬすみ無し
深溝玉軸受 JRXLLB/LP0 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRXLLB/LP0NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)40カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC208D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.9軸受箱の呼び番号FLR208D1
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号PR207D1
深溝玉軸受 JRLLBC3/LP NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRLLBC3/LPNTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC206D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.5軸受箱の呼び番号PR206D1
深溝玉軸受 JRXLLU/LP0 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 JRXLLU/LP0NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングユニット UK NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UKNTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号FLR207D1
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FS-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FS-UCPM2形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
nlp-w-35rd特集