カテゴリ

  • メカニカル部品(246)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(117)
  • BIGM(丸山製作所)(2,434)
  • 大阪魂(1,695)
  • ホンダ(729)
  • CKD(685)
  • メディアカバーマーケット(664)
  • エスコ(546)
  • TRUSCO(484)
  • コガネイ(478)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(378)
  • オカムラ(岡村製作所)(375)
  • MAD MAX(マッドマックス)(363)
  • 清水製作所[継手](289)
  • 住友電工ハードメタル(284)
  • omron(オムロン)(278)
  • SUS(エスユーエス)(254)
  • イスカル(249)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(225)
  • IDEC(和泉電気)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-BRFNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
精密樹脂MLEベアリング NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリングNTN(エヌティーエヌ)
249税込274
1個
翌々日出荷
1.高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃4.許容PV値:PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころNTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状テークアップ形ユニット
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプNTN(エヌティーエヌ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受BK形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N300形NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
アンギュラ玉軸受 BNT NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形NTN(エヌティーエヌ)
5,590税込6,149
1個
当日出荷から30日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形NTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2