カテゴリ
- メカニカル部品(43)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- SMC(229)
- MAZDA(マツダ)(88)
- 潤工社(70)
- IKO(日本トムソン)(69)
- CAPTAIN STAG(66)
- KITO(キトー)(43)
- ASUS(エイスース)(42)
- 三菱電機(27)
- ニッタ(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- SUS(エスユーエス)(22)
- Nikon(ニコン)(20)
- I-VALUE(19)
- フエニックス・コンタクト(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- 浦谷商事(13)
- ATEN(12)
- リオン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc-1」の検索結果

ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥26,484~税込¥29,132~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)20形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)1.96
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)70基本静定格荷重(kN)68.0基本動定格荷重(kN)104軸受呼び番号UC314D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)55形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5軸受呼び番号UC211D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)90形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)107基本動定格荷重(kN)143軸受呼び番号UC318D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)75基本静定格荷重(kN)77.0基本動定格荷重(kN)113軸受呼び番号UC315D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)65形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)60.0基本動定格荷重(kN)92.5軸受呼び番号UC313D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)16.26
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥64,478~税込¥70,926~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)45基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5軸受呼び番号UC209D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)5.88
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)40形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1軸受呼び番号UC208D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)5.19
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)30基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)3.23
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)35基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7軸受呼び番号UC207D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)4.21
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)60基本静定格荷重(kN)36.0基本動定格荷重(kN)52.5軸受呼び番号UC212D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)25基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0軸受呼び番号UC205D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)2.25
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥169,000~税込¥185,900~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)85形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)97.0基本動定格荷重(kN)133軸受呼び番号UC317D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)80形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)86.5基本動定格荷重(kN)123軸受呼び番号UC316D1取付ボルトの呼びM18フレーム溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)19.60
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷軸径(Φmm)40カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC208D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.9軸受箱の呼び番号FLR208D1
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号PR207D1
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷軸径(Φmm)35カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC207D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ひしフランジ形ユニットユニット質量(kg)0.7軸受箱の呼び番号FLR207D1
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷仕様ストレッチャーの長さ:なし種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ピロー形
NTN(エヌティーエヌ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷軸径(Φmm)30カバーカバー無摘要円筒穴形、止ねじ式軸受呼び番号F-UC206D1/LP03取付ボルトの呼びM12ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)0.5軸受箱の呼び番号PR206D1