カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 旭精工(42)
  • FYH(日本ピローブロック)(38)
  • SMC(5)
  • ニッサチェイン(2)
  • ノーブランド(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • スバル(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • SICK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc212」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
ベアリングユニット UC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCNTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャーNTN(エヌティーエヌ)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)60基本静定格荷重(kN)36.0基本動定格荷重(kN)52.5許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー軸受呼び番号UC212D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム
関連キーワード
ベアリング ucfc212特集