71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM-UCP321 ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状ピロー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCPX10D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7078 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4.3 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0056
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UCPX14D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)70 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7082 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)9.7 寸法L(mm)330 寸法H(mm)88.9 基本静定格荷重(kN)49.5 基本動定格荷重(kN)66.0 寸法L1(mm)95 寸法A(mm)89 寸法S(mm)33.3 寸法B(mm)77.8 寸法N(mm)27 寸法J(mm)229 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)170 寸法N1(mm)30
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

UCPX13D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)65 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7081 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)7.6 寸法L(mm)286 寸法H(mm)76.2 基本静定格荷重(kN)44 基本動定格荷重(kN)62.0 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)83 寸法S(mm)30.2 寸法B(mm)74.6 寸法N(mm)25 寸法J(mm)203 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)154 寸法N1(mm)28
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

UCPX12D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)60 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7080 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)6.9 寸法L(mm)286 寸法H(mm)76.2 基本静定格荷重(kN)40 基本動定格荷重(kN)57.5 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)83 寸法S(mm)25.4 寸法B(mm)65.1 寸法N(mm)25 寸法J(mm)203 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)151 寸法N1(mm)28
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

UCPX18D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)90 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7088 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)15.1 寸法L(mm)381 寸法H(mm)101.6 基本静定格荷重(kN)82 基本動定格荷重(kN)109 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)111 寸法S(mm)42.9 寸法B(mm)104 寸法N(mm)27 寸法J(mm)283 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)206 寸法N1(mm)30
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

UCPX16D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)80 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7085 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)14.3 寸法L(mm)381 寸法H(mm)101.6 基本静定格荷重(kN)64 基本動定格荷重(kN)83.5 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)102 寸法S(mm)34.1 寸法B(mm)85.7 寸法N(mm)27 寸法J(mm)283 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)194 寸法N1(mm)30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー) 軸穴種別円筒穴形
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UCPX15D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)75 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7083 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)10.3 寸法L(mm)330 寸法H(mm)88.9 基本静定格荷重(kN)53 基本動定格荷重(kN)72.5 寸法L1(mm)95 寸法A(mm)89 寸法S(mm)33.3 寸法B(mm)82.6 寸法N(mm)27 寸法J(mm)229 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)175 寸法N1(mm)30
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

UCPX11D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7079 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)5.5 寸法L(mm)260 寸法H(mm)69.8 基本静定格荷重(kN)36 基本動定格荷重(kN)52.5 寸法L1(mm)75 寸法A(mm)79 寸法S(mm)25.4 寸法B(mm)65.1 寸法N(mm)25 寸法J(mm)184 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)137 寸法N1(mm)28
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー) 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) 摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング ユニット種別ピロー形ユニット
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングユニット UCPE NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形、止ねじ式 ユニット種別ピロー形ユニット
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連キーワード