4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下 寸法254×71×54mm、質量:416g 寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40 バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働 動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満 ウォームアップ時間45秒 警報方式ブザー+三色LEDインジケーター オートパワーオフ10分 保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
1台(1台)
88,980 税込97,878
4日以内出荷

主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!。放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下 付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本 質量(g)約190 電源単三アルカリ乾電池2本 反応時間即時 外寸(mm)190×57×38 感度3g/年以下 適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 寿命【センサー】30時間 リセット【リセット時間】即時 プローブ長(mm)300 作動温度(℃)0~50
1台(1台)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。 付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図 サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) 温度(℃)環境:-20から50 連続使用時間約8時間 速度反応:約1秒 時間暖機:約30秒 対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf 検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式 感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
81,980 税込90,178
4日以内出荷

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。 サイズ57W×63D×203H(mm) 電源単3アルカリ乾電池4本 長さ(cm)プローブ:30 感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気) 時間リセット:1秒 寿命センサ:2年 予熱時間10秒 作動温度(℃)0~50 バッテリー寿命20時間
1台(1台)
119,800 税込131,780
4日以内出荷