「ガウスメーター」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ
使用温度範囲(℃)0~40
測定項目DC, AC(RMS)
精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%
本体質量(kg)約0.11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示範囲0.01mT~1.999T
測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ
周波数範囲DC、AC:50~300Hz
入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
関連キーワード