2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ 使用温度範囲(℃)0~40 測定項目DC, AC(RMS) 精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% 本体質量(kg)約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示範囲0.01mT~1.999T 測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲DC、AC:50~300Hz 入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電磁測器スマートマグナ
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER) 消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時) 磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050 寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130 本体質量(kg)2.62 構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可) ケーブル長(m)3 付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター 仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷