Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツDickies(ディッキーズ)(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループスマートフォンも入る右サイドマルチポケット右脇前部ウォッチポケット後ろ左右両玉縁ポケットベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入りSS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般DIYツーリングタウンユースカジュアル種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ストレッチカーゴパンツDickies(ディッキーズ)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約25%のアメイジングストレッチ素材使用長財布も入る右サイドファスナーポケット(Dickiesロゴプリント入りファスナー)両脇カラビナループ付き右脇コインポケット付き左サイドカーゴポケットベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り丈夫で動きやすい股下クライミングカットひざ部分ダーツ入り
用途現場作業全般DIYアウトドアタウンユースカジュアル種別カーゴ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)80機能ストレッチ
T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループミリタリー仕様のカーゴポケットスマートフォンも入る右サイドマルチポケット右脇前部ウォッチポケット後ろ左右両玉縁ポケットベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入りSS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般DIYツーリングタウンユースカジュアル種別カーゴ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ
ストレッチジャケットDickies(ディッキーズ)当日出荷から6日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約25%のアメイジングストレッチ素材使用背裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り右胸ファスナーポケット左胸はフラップをポケットに入れることができるフラップインポケット仕様両袖に幅広のマルチポケット付きペットボトルも入る大容量脇ポケット裾はお腹のふくらみでフロントが締まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなる”帯なしサイドベンツアジャスター(ドットボタン式)”袖口カフスアジャスター(ドットボタン式)
用途現場作業全般DIYアウトドアその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケット混率(%)綿97・ポリウレタン3機能ストレッチ名入れ可
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
セーフティースニーカー ミドルDickies(ディッキーズ)3日以内出荷
鋼製先芯入り足首を守るミドルカットタイプEVAソールで衝撃吸収耐油底
用途土木・建築業物流、運輸業DIYカジュアル質量(g)470(26.0cmの片足)先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ストレッチシルキーデニムツナギDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)3日以内出荷
XS~3XLまで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズ従来品と比べてスリムなシルエット内側のボタンアジャスターでウエストの調整が可能フロントは上からも下からも開け閉めができる逆開ファスナー左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差し、脇ポケットなど収納に困らない多くのポケット袖口は隠しドットボタン仕様エイジング加工を施したボタン
用途現場作業全般DIYアウトドアタウンユース自動車整備カジュアル種別長袖つなぎ混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2機能ストレッチ素材ストレッチソフトデニム袖丈長袖
ストレッチシルキーデニムカーゴDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)3日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sはユニセックスサイズヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用腰帯裏レタード柄ストレッチ素材帯のないヴィンテージタイプの腰回り両脇コインポケット付き右コインポケット部にアメリカンネーム付き両脇ベルト部分にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)股下はつっぱりにくく動きやすいクライミングカット右サイドに長財布も入るプリントファスナー付きポケット
用途現場作業全般DIYタウンユースカジュアル種別カーゴ混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2股下(cm)77機能ストレッチ
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ストレッチツイルツナギDickies(ディッキーズ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上Dickies定番タイプ両胸ファスナーポケット左袖ペン差しフロント逆開ファスナー袖マジックテープ付き両脇ドットボタン付きポケットフロント持ち出し付き腰内側ウエストアジャスター仕様夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)両脇カラビナループ付きコインポケット付きツールポケットアメリカンネーム付き
用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ可裾上げ可
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ストレッチヘリンボーンカーゴパンツDickies(ディッキーズ)3日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sはユニセックスサイズウエストは動きやすく快適な総ゴム仕様ウエスト内側にドローコードがついているのでベルトなしで着用可能両サイドには大きめで機能的なミリタリーポケット膝を曲げた時のツッパリ感を軽減する膝ダーツ仕様両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
用途現場作業全般DIY種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
セーフティースニーカーDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
鋼製先芯入りEVAソールで衝撃吸収耐油底
用途土木・建築業物流、運輸業DIYカジュアル質量(g)410(26.0cmの片足)先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
ストレッチヘリンボーンジャケットDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)3日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sはユニセックスサイズ衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター袖口は隠しドットボタン仕様
用途現場作業全般DIY種別ジャケット混率(%)綿98・ポリウレタン2機能ストレッチ素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
長袖TシャツDickies(ディッキーズ)3日以内出荷から11日以内出荷
ナイロン混でDRY感がある素材を使用左胸メッシュWポケット脇消臭テープ付き衿部分Dickiesロゴ入りテープ裾部分アメリカンネーム付き程よくゆとりのあるシルエットSS・Sは女性対応シルエット
用途DIYタウンユースカジュアル混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能消臭テープ付
T/Cストレッチ オーバーオールDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用着脱が簡単な胸部ドットボタン仕様胸部にはスマートフォンなどが入るマルチポケット付き右脇ツールポケット付き左脇にハンマーなどの工具を掛けられるループ付き腰後部ポケット付き腰後ろポケット部に反射パイピング付き両サイドにウエストサイズを調節できるアジャスター(ボタン)付きSS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般DIYアウトドア全般農作業自動車整備DIYカジュアルその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオール混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ名入れ可裾上げ可
半袖TシャツDickies(ディッキーズ)当日出荷から3日以内出荷
ナイロン混でDRY感がある素材を使用左胸メッシュWポケット脇消臭テープ付き衿部分Dickiesロゴ入りテープ裾部分アメリカンネーム付き程よくゆとりのあるシルエットSS・Sは女性対応シルエット
用途DIYタウンユースカジュアル混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能消臭テープ付