eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。
用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。
関連資料Me-mamoの商品説明資料です(1.47MB)
ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能。・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります。・通信台数の制限無し。・電波が届かない地下や山間部でも使用可能。・NETIS登録商品(KK-200012-A)。・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能。・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる
用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。
セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム
寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5
質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11
電源コイン型電池CR2032
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む
通信方法Bluetooth Low Energy
関連資料Me-mamoの商品説明資料です。(1.47MB)
1個(1セット)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し。互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し4段階で調整できます。 これにより適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要ですヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも安心してご利用いただけます。
Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度、生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると、本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し、互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき、違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を、各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し、4段階で調整できます。 これにより、適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要です。ヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも、安心してご利用いただけます。
関連キーワード