23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

林電工被覆熱電対
RoHS
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

林電工シース熱電対
RoHS
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

林電工測温抵抗体
RoHS
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604 電流(mA)1 温度係数0.003851 抵抗値Pt100 クラス許容差JISクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-40~200 素線径(mm)0.32
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200 材質(シース)316LSS
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

コンパクトで省スペース設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-40~200 素線径(mm)0.32
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐圧防爆仕様の壁掛け形で引火爆発の危険のある倉庫や保管庫など恒温を維持するための監視用途に用いられ、室内の壁に取り付けることが可能です。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-10~40 材質(シース)316SS 材質(L型金具)SUS304 シース部寸法(Φmm×mm)4.8×139
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質熱電対線:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)0~150
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

林電工熱電対
RoHS
長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対) タイプK 規格JIS C 1602 接続形式M3Y端子 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
被覆可能外径(Φmm)4.5まで 素線径(mm)0.6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)補償導線:3000 材質(シース)316SS 熱電対K 補償導線ビニール
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

林電工被覆熱電対
RoHS
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)